項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 1-1/2" x 1-1/2" |
間隙直徑 | 2-1 / 2“ |
鍵槽寬度 | 3機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
最高 轉速 | 4000 |
最大。 扭力 | 3700 英寸磅 |
外直徑。 | 2.5“ |
總長度 | 2.5“ |
螺絲尺寸 | 1/4-28 x 3/4" |
類別 | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 |
UPC | 044861409312 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 類別 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 鍵槽寬度 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-075-075 | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 3 / 4“x 3 / 4” | 1-3 / 4“ | - | 1850 英寸磅 | 1.75“ | 1.75“ | 1/4-28 x 5/8" | 新台幣2,158元 | |
CC-100-100 | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 1的“X 1” | 2" | - | 2470 英寸磅 | 1.75“ | 3" | 1/4-28 x 5/8" | 新台幣2,559元 | |
CC-125-125 | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4“ | - | 3080 英寸磅 | 2.25“ | 2.25“ | 1/4-28 x 3/4" | 新台幣3,857元 | |
CC-150-150 | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2“ | - | 3700 英寸磅 | 2.5“ | 2.5“ | 1/4-28 x 3/4" | 新台幣4,045元 | |
CC-175-175 | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | - | 8310 英寸磅 | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1英寸 | 新台幣7,583元 | |
CC-200-200 | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 2的“X 2” | 3-1 / 4“ | - | 9500 英寸磅 | 3.25“ | 3.25“ | 5 / 16-24 x 1英寸 | 新台幣8,436元 | |
CC-075-075-KW | 兩件式夾鉗,帶鍵槽 | 3 / 4“x 3 / 4” | 1-3 / 4“ | 3機構/ 16“ | 1850 英寸磅 | 1.75“ | 1.75“ | 1/4-28 x 5/8" | 新台幣2,756元 |