項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 3,000 |
ANSI切克 | 500 |
ANSI穿刺牛頓 | 10 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 5 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 0 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 浸膠 |
塗層材料 | 聚氨酯 |
顏色 | 黑/白 |
袖口 | 針織 |
切 | 克魯特 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 聚氨酯 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 13 |
總長: | 9.5“ |
內膽材質 | 高壓聚乙烯 |
掌材 | 聚氨酯 |
耐穿刺 | 沒有 |
尺寸 | M |
建議使用環境 | 幹 |
拇指樣式 | 直行 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 6116105520 |
原產地 | CN |