扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CONDOR RU3K 欠壓繼電器 120V 60 Hz MDR3 | AC9DVZ 3FWR8

CONDOR RU3K 欠壓繼電器 120V 60 Hz MDR3

有現貨
貨號:AC9DVZ 型號:RU3K交叉參考:3FWR8

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,063 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目欠壓繼電器,120V,60Hz
安培不適用
Hz60
材料未指定
段落1
螺紋尺寸不適用
管尺寸不適用
類別120V,60Hz
電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.12
船高(厘米)7.37
船長(厘米)9.65
船寬(厘米)5.08
HS代碼8536490075
原產地DE

產品型號

產品型號電壓安培Hz項目段落螺紋尺寸管尺寸類別包裝。 數量價錢
CONDOR SK-3 觸點塊,不帶開關 MDR3 系列 | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30不適用接觸塊-不適用不適用標準更換1新台幣1,412元
CONDOR SK-3S 帶自動/關閉功能的觸點塊 MDR3 系列 | AA4庫爾12T091 SK-3S600 VAC30不適用自動/關閉觸點塊-不適用不適用自動/關閉標準替換1新台幣1,759元
CONDOR SK-R3/1.0 熱過載,三相,3 VAC,600 至 0.63 安培 | AA1KUT 4T12 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63年到1年不適用熱過載,0.63至1A3不適用不適用過載塊1新台幣1,787元
CONDOR SK-R3/1.6 熱過載 1 至 1.6A 三相 MDR3 | AA3KUU 4T12 SK-R3 / 1.6600 VAC1年到1.6年不適用熱過載,1至1.6A3不適用不適用過載塊1新台幣1,787元
CONDOR SK-R3/2.5 熱過載 1.6 至 2.5A 三相 MDR3 | AA3KUV 4T12 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6年到2.5年不適用熱過載,1.6至2.5A3不適用不適用過載塊1新台幣1,787元
CONDOR SK-R3/4.0 熱過載 2.5 至 4A 三相 MDR3 | AA3KUW 4T12 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5年到4年不適用熱過載,2.5至4A3不適用不適用過載塊1新台幣1,787元
CONDOR SK-R3/6.3 熱過載 4 至 6.3A 三相 MDR3 | AA3KUX 4T12 SK-R3 / 6.3600 VAC4年到6.3年不適用熱過載,4至6.3A3不適用不適用過載塊1新台幣1,787元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CONDOR RU3K 欠壓繼電器 120V 60 Hz MDR3
新台幣2,063元 /單元