項目 | 熱電偶溫度計 |
準確性 | +/- 0.5度F |
自動關機 | 是 |
電池類型 | (2)AAA |
校准證書 | NIST |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 背光3線LCD |
輸入數量 | 1 |
探針連接器 | 永久 |
解析度 | 0.1度,1度 |
溫度。 範圍 | -100度至500度F |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 準確性 | 電池類型 | 顯示屏 | 探針連接器 | 解析度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94003 - K | 在0.5度至68度F的整個範圍內整個範圍內為86度F | (3)AAA | 背光3線LCD | 迷你型 | 0.1學位 | -100度至999度F | 新台幣17,694元 | ||
35232 | +/- 0.9度F和+/- 0.5度C | (2)AAA | 背光3線LCD | 永久 | 0.1度,1度 | -100度至500度F | 新台幣18,005元 | ||
35240 | +/- 0.9度F和+/- 0.5度C | (2)AAA | 背光3線LCD | 永久 | 0.1度,1度 | -100度至500度F | 新台幣17,382元 | ||
35200 - K | +/- 0.5度F | (2)AAA | 4位數LCD | 迷你型 | 0.1度,1度 | -100度至999度F | 新台幣14,826元 | ||
93013 - K | +/- 2度F,+/- 1度C | (3)AAA | 3位數LCD | 迷你型 | 1學位 | -40度至500度F | 新台幣19,641元 |