項目 | 插芯鎖 |
渦流 | 2.75“ |
外殼材料 | 重型鋼 |
外殼尺寸 | 5-7 / 8英寸高x 15/16英寸寬x 4英寸深 |
完 | 鈍不銹鋼 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 入口/辦公室 |
級 | 1 |
關鍵材料 | 鎳銀 |
鍵控 | 鍵控隨機 |
鍵槽類型 | L4 |
位置類型 | 機構,醫療 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
所需門厚度 | 1.75“ |
罷工昏暗。 | 4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8" |
罷工類型 | ANSI |
次數 | 槓桿 |
修剪樣式 | 藍星 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8301406030 |
型號 | 功能 | 鍵槽類型 | 位置類型 | 引腳 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML2010-BLSS -630℃ | 通道 | - | 機構,醫療 | - | 槓桿 | 新台幣69,166元 | |
ML2060-BLSS-630C | 隱私 | - | 機構,醫療 | - | 槓桿 | 新台幣71,045元 | |
ML2057-BLSS-630C | 庫房 | L4 | 機構,醫療 | 6 | 槓桿 | 新台幣73,644元 | |
ML2052-BLSS-630C | 課堂入侵者 | L4 | 機構,醫療 | 6 | 槓桿 | 新台幣77,151元 | |
ML2055-BLSS-630C | - | 科爾賓 L4 | 醫療保健,機構 | - | ML200 藍光 | 新台幣73,644元 |