項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 9.5 x 6“ |
條形碼 | 0674255829114 |
膠管長度 | 100英尺 |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
安裝尺寸 | 5.5 x 3“ |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 13“ |
總長度 | 12“ |
總寬度 | 18.5“ |
船重(kg) | 8.1 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 基本尺寸 | 身高 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-3-100-CM | 13“ | 11.5 x 10.63“ | 13.75“ | 10.5 x 5.25“ | 5機構/ 8“ | 14.75“ | 13.13“ | 18.5“ | 新台幣14,001元 | ||
117-4-225-CM | 17.75“ | 16 x 12.63“ | 19“ | 10.5 x 5.25“ | 7機構/ 8“ | 18.5“ | 18“ | 23“ | 新台幣15,824元 |