項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 11.5 x 10.63“ |
軸承 | EPDM軸承 |
顏色 | 藍色 |
結構 | 鐵件 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
條形碼 | 0674255800069 |
完 | CPC(TM)粉末塗料表面處理 |
身高 | 13.75“ |
軟管末端 | 3/8“(M)NPT |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 100英尺 |
軟管出口(英寸) | 3/8“(M)NPT |
外直徑軟管。 | 5機構/ 8“ |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
總長: | 13“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
最高 壓力等級 | 4000 PSI |
安裝尺寸 | 10.5 x 5.25“ |
不包括 | 軟管 |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 14.75“ |
總長度 | 13.13“ |
總寬度 | 18.5“ |
捲盤入口 | 3/8“(F)NPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 堅固的黃銅 |
信號寬度 | 18.38“ |
船重(kg) | 7.18 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 0674255800069 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 基本尺寸 | 身高 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117-4-225-CM | 17.75“ | 16 x 12.63“ | 19“ | 10.5 x 5.25“ | 7機構/ 8“ | 18.5“ | 18“ | 23“ | 新台幣17,441元 | ||
112P-3-8-CM | - | 9.5 x 6“ | - | 5.5 x 3“ | 5機構/ 8“ | 13“ | 12“ | 18.5“ | 新台幣20,554元 |