項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 16 x 12.63“ |
軸承 | EPDM軸承 |
顏色 | 藍色 |
結構 | 鐵件 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
條形碼 | 0674255800489 |
完 | CPC(TM)粉末塗料表面處理 |
身高 | 19“ |
軟管末端 | 1/2“(M)NPT |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 225英尺 |
軟管出口(英寸) | 1/2“(M)NPT |
外直徑軟管。 | 7機構/ 8“ |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 17.75“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
最高 壓力等級 | 4000 PSI |
安裝尺寸 | 10.5 x 5.25“ |
不包括 | 軟管 |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
總高度 | 18.5“ |
總長度 | 18“ |
總寬度 | 23“ |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 堅固的黃銅 |
信號寬度 | 23.12“ |
船重(kg) | 10.17 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 0674255800489 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 基本尺寸 | 身高 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-3-100-CM | 13“ | 11.5 x 10.63“ | 13.75“ | 10.5 x 5.25“ | 5機構/ 8“ | 14.75“ | 13.13“ | 18.5“ | 新台幣14,001元 | ||
112P-3-8-CM | - | 9.5 x 6“ | - | 5.5 x 3“ | 5機構/ 8“ | 13“ | 12“ | 18.5“ | 新台幣20,554元 |