項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 25.5 x 24.5“ |
條形碼 | 0674255857483 |
膠管長度 | 125英尺 |
內部Dia。 | 1-1 / 2“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 23.25 x 18.5“ |
外直徑。 | 2-1 / 16“ |
總高度 | 30“ |
總長度 | 28“ |
總寬度 | 35.38“ |
船重(kg) | 49.05 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 信號寬度 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185-1124 | 25“ | 17 x 22.25“ | 50英尺 | 24 1機構/ 16“ | 1500 PSI | 14.75 x 16“ | 2 1機構/ 16“ | 26“ | 新台幣48,698元 | ||
1185-2024 | 33.5“ | 25.5 x 22.25“ | 100英尺 | 32 9機構/ 16“ | 1500 PSI | 23.25 x 16“ | 2 1機構/ 16“ | 26“ | 新台幣48,465元 | ||
1185-1124-C | 25“ | 17 x 22.25“ | 50英尺 | - | 1500 PSI | 14.75 x 16“ | 2-1 / 16“ | 26“ | 新台幣50,932元 | ||
1185-1524 | 29“ | 21 x 22.25“ | 75英尺 | - | 1500 PSI | 18.75 x 16“ | 2-1 / 16“ | 26“ | 新台幣46,003元 | ||
1185-1524-C | 29“ | 21 x 22.25“ | 75英尺 | - | 1500 PSI | 18.75 x 16“ | 2-1 / 16“ | 26“ | 新台幣50,932元 | ||
1185-2020 | 33.5“ | 25.5 x 19.63“ | 70英尺 | - | 1500 PSI | 23.25 x 16“ | 2-1 / 16“ | 21.63“ | 新台幣37,647元 | ||
1185-2020-C | 33.5“ | 25.5 x 19.63“ | 70英尺 | - | 1500 PSI | 23.25 x 16“ | 2-1 / 16“ | 21.63“ | 新台幣51,667元 |