扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CRYDOM C53TP25C 固態繼電器 530VAC 25A 過零 | AF7JVV 21R891

CRYDOM C53TP25C 固態繼電器 530VAC 25A 零交叉

有現貨
貨號:AF7JVV 型號:C53TP25C交叉編號:21R891

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,448 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目固態繼電器
安培25
錶殼顏色灰色
手指安全
輸入電壓180-260 VAC
Max.最高Input Volts輸入電壓260
Max.最高Output Amps輸出電流25A
Max.最高Output Volts輸出電壓530
Max.最高Output w/Heat Sink (A)帶散熱片的輸出(A)25
Min.最小Input Volts輸入電壓180
Min.最小Output Volts輸出電壓48
安裝輪緣
段落3
開關類型SCR
在開啟零交叉
電壓輸出48-530 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)11.68
船長(厘米)15.49
船寬(厘米)11.43
HS代碼8536490080

產品型號

產品型號段落安培錶殼顏色開關類型電壓輸出手指安全輸入電壓項目價錢
CRYDOM EL240A1005 固態繼電器 100VAC 5A 過零 | AF6GBU 13V356 EL240A100515黑色SCR3-100 VAC沒有4 8 VDC固態繼電器新台幣1,706元
CRYDOM EL240A10R05 固態繼電器 100VAC 5A 過零 | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515黑色SCR3-100 VAC沒有21 27 VDC固態繼電器新台幣1,774元
CRYDOM EL240A1024 固態繼電器 100VAC 10A 過零 | AF6GBW 13V358 EL240A1024110黑色SCR3-100 VAC沒有4 8 VDC固態繼電器新台幣1,197元
CRYDOM EL240A10R24 固態繼電器 100VAC 10A 過零 | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110黑色SCR3-100 VAC沒有21 27 VDC固態繼電器新台幣1,864元
CRYDOM EL240A2005 固態繼電器 280VAC 10A 過零 | AF6GBY 13V360 EL240A2005110黑色SCR24-280 VAC沒有4 8 VDC固態繼電器新台幣1,863元
CRYDOM EL240A20R05 固態繼電器 280VAC 10A 過零 | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110黑色SCR24-280 VAC沒有21 27 VDC固態繼電器新台幣1,906元
CRYDOM EL240A2024 固態繼電器 280VAC 10A 隨機 | AF6GCA 13V362 EL240A2024110黑色SCR24-280 VAC沒有4 8 VDC固態繼電器新台幣1,805元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CRYDOM C53TP25C 固態繼電器 530VAC 25A 零交叉
新台幣11,448元 /單元