項目 | Arbor Press |
砧座直徑工作面積(英寸) | 7-7/8 |
基本尺寸 | 8-1/4 x 37-1/4" |
結構 | 機加工灰鐵鑄造框架,帶熱處理和磨削主軸、熱處理滑枕和機加工工作台板 |
深度 | 37-1 / 4“ |
噸力 | 3 |
力範圍(磅) | 0年到6000年 |
身高 | 24.375“ |
最高 工作高度(英寸) | 12 |
滑枕尺寸(英寸) | 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 24.5 |
插槽寬度範圍(英寸) | 5/8 - 1.5 |
鞦韆 | 17.5輸入。 |
工作檯面 | 6-3 / 4 x 8.5英寸 |
信號寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 192.78 |
船高(厘米) | 61.91 |
船長(厘米) | 94.62 |
船寬(厘米) | 20.96 |
HS代碼 | 8462290020 |
原產地 | US |