項目 | Arbor Press |
砧座直徑工作面積(英寸) | 6-7/8 |
基本尺寸 | 7-1 / 4 x 18英寸 |
結構 | 機加工灰鐵鑄造框架,帶熱處理和磨削主軸、熱處理滑枕和機加工工作台板 |
深度 | 18“ |
噸力 | 3 |
力範圍(磅) | 0年到6000年 |
身高 | 19“ |
最高 工作高度(英寸) | 11.5 |
滑枕尺寸(英寸) | 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 16.5 |
插槽寬度範圍(英寸) | 13/16 - 1-13/16 |
鞦韆 | 7輸入。 |
工作檯面 | 5..5x 51/2 英寸 |
信號寬度 | 7.25“ |
船重(kg) | 65.77 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 18.42 |
HS代碼 | 8462290020 |
原產地 | US |