項目 | Arbor Press |
砧座直徑工作面積(英寸) | 6 7機構/ 8“ |
基本尺寸 | 5 1/4 x 12 1/4“ |
結構 | 機加工灰鐵鑄造框架,帶熱處理和磨削主軸、熱處理滑枕和機加工工作台板 |
深度 | 12 1機構/ 4“ |
噸力 | 3 噸。 |
力範圍(磅) | 0至6000磅 |
身高 | 18.5“ |
Largest Arbor | 2" |
Max. Dia. | 14“ |
最高 工作高度(英寸) | 11.5“ |
滑枕尺寸(英寸) | 1 1/4英寸x 1 1/4英寸x 16.5英寸 |
插槽寬度範圍(英寸) | 13/16“至1 13/16” |
鞦韆 | 7" |
工作檯面 | 5.5的“X 5.5” |
信號寬度 | 5.25“ |
船重(kg) | 56.7 |
船高(厘米) | 46.99 |
船長(厘米) | 31.12 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 8462290020 |
原產地 | US |
A. Users should wear appropriate safety gear, keep hands and other body parts clear of the pressing area and ensure the workpiece is properly secured.
A. Hydraulic presses use fluid to generate force, while arbor presses are manually operated.