岱高 7701-350 |渦輪套筒內徑 3 1/2 英寸,外徑 3.82 英寸,紅色 | 4gka1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYCO 7701-350 渦輪套筒內徑 3 1/2 英寸外徑 3.82 英寸紅色 | AD7ULM 4GKA1

DAYCO 7701-350 渦輪套筒內徑 3 1/2 英寸 外徑 3.82 英寸 紅色

有現貨
項目:AD7ULM 型號:7701-350交叉參考:4GKA1

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,897 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目渦輪袖
顏色
內部Dia。3-1 / 2“
總長:36“
材料矽膠
外直徑。3.82“
溫度。 範圍-65至350度F
工作壓力20 PSI

送貨信息:

船重(kg) 0.94
船高(厘米)91.95
船長(厘米)9.4
船寬(厘米)9.4
HS代碼3917320050
原產地US

產品型號

產品型號內部Dia。外直徑。工作壓力價錢
DAYCO 7701-150 渦輪套筒內徑 1 1/2 英寸外徑 1.82 英寸紅色 | AD7UJK 4GJZ6 7701-1501-1 / 2“1.82“40 PSI新台幣7,158元
DAYCO 7701-200 渦輪套筒內徑 2 英寸外徑 2.32 英寸紅色 | AD7UJL 4GJZ7 7701-2002"2.32“35 PSI新台幣8,627元
DAYCO 7701-250 渦輪套筒內徑 2 1/2 英寸外徑 2.82 英寸紅色 | AD7UJM 4GJZ8 7701-2502-1 / 2“2.82“30 PSI新台幣9,352元
DAYCO 7701-300 渦輪套筒內徑 3 英寸外徑 3.32 英寸紅色 | AD7UJN 4GJZ9 7701-3003"3.32“25 PSI新台幣10,266元
DAYCO 7701-400 渦輪套筒內徑 4 英寸外徑 4.32 英寸紅色 | AD7ULN 4GKA2 7701-4004"4.32“15 PSI新台幣13,064元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYCO 7701-350 渦輪套筒內徑 3 1/2 英寸 外徑 3.82 英寸 紅色
新台幣11,897元 /單元