項目 | 家用脫水泵 |
安培 | 3.2 |
軸承類型 | 雙球 |
線長 | 20ft。 |
線徑 | 16/3 |
線型 | SJTOW 3導體,抗水和抗油 |
直徑 | 5.625“ |
排放NPT | 1-1 / 4“ GHT |
責任 | 連續 |
GPM @ 1英尺of Head頭 | 24 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 15 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 8 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 21 |
手柄 | 頂部攜帶 |
身高 | 10.625“ |
住房 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
絕緣級別 | B |
總長: | 10.625“ |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最大頭 | 20英尺 |
最小坑坑直徑 | 12“ |
馬達外殼材料 | 不銹鋼 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸封 | 陶瓷,丁腈橡膠,不銹鋼 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
頂級材料 | 不銹鋼 |
類別 | 住宅脫水 |
UPC | 190735110614 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 5.62“ |
船重(kg) | 7.43 |
船高(厘米) | 35.81 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | CN |