項目 | 流量計 |
準確性 | +/- 1% |
室材料 | 布希爾·特雷夫塔拉特 |
連接尺寸 | 3/4 FNPT |
顯示屏 | 具有大號易讀號碼的機械寄存器 |
配件 | 3/4“ FNPT |
流料 | 柴油、生物柴油和低至中粘度油 |
流量範圍 | 5至32 gpm |
GPM最高 | 32 |
身高 | 5.125“ |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 8.5“ |
主累加器 | 99999.9加侖 |
最大。 壓力 | 145 PSI |
最高 溫度 | 140 F |
最高 黏度 | 9400個SSU |
壓降-100%流量(PSI) | 3 PSI |
密封材料 | 丁腈橡膠 |
溫度。 | 140學位F. |
Thread 低功耗物聯網 | 3/4“ FNPT |
類別 | 機構 |
UPC | 190735114766 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 2.52 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | IN |