項目 | 流量計 |
準確性 | +/- 1% |
室材料 | 鋁 |
連接尺寸 | 3/4 FNPT |
深度 | 6 |
顯示屏 | 機構 |
流料 | 柴油、汽油、生物柴油、低至中粘度油 |
流量範圍 | 4至20 gpm |
GPM最高 | 20 |
身高 | 4.125“ |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 6" |
主累加器 | 99999.9加侖 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
最高 黏度 | 9088個SSU |
O型圈 | 維通 |
壓降-100%流量(PSI) | 3 PSI |
密封材料 | 維通 |
溫度。 | 150學位F. |
Thread 低功耗物聯網 | 3/4 FNPT |
類別 | 機構 |
信號寬度 | 5 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 14.15 |
船長(厘米) | 12.65 |
船寬(厘米) | 16.69 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | IN |