項目 | 電動滾筒泵 |
排放管出口內徑尺寸 | 1" |
適用於 | 55加侖 鼓 |
墊片材料 | PTFE |
GPM | 32 |
外殼材質 | 316L不銹鋼 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1.6“ |
最高 石油GPM | 7 |
最高 水的GPM | 35 |
最高 頭 | 36英尺 |
最高 液體溫度 | 175學位F. |
最大。 壓力 | 16 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
最高 黏度 | 1000 CPS |
最大頭 | 36英尺 |
已計量 | 沒有 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機類型 | 通用AC / DC |
出口尺寸 | 1英寸倒鉤 |
總長度 | 51“ |
段落 | 1 |
泵體材料 | 316不銹鋼 |
RPM | 10,000 |
吸管長度 | 39“ |
吸管出口外徑尺寸 | 1-1 / 2“ |
吸管類型 | 離心式 |
電壓 | 220-240 VAC |
接液材料 | 316L 不銹鋼、PTFE 和丁納橡膠 |
船重(kg) | 13.05 |
船高(厘米) | 28.45 |
船長(厘米) | 142.24 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 8414809000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 進水口尺寸 | 轉接器類型 | 適用於 | 最高 頭 | 最高 液體溫度 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLP4 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 190學位F. | 16 PSI | 190學位F. | 新台幣53,921元 | ||
1DLP5 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 190學位F. | 16 PSI | 190學位F. | 新台幣50,499元 | ||
1DLP8 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 130學位F. | 16 PSI | 130學位F. | 新台幣49,980元 | ||
1DLR1 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | 新台幣81,514元 | ||
1DLR3 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 130學位F. | 16 PSI | 130學位F. | 新台幣109,704元 | ||
1DLR4 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 130學位F. | 16 PSI | 130學位F. | 新台幣96,987元 | ||
1DLR5 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | 新台幣196,528元 |