DAYTON 電動滾筒泵
代頓電動滾筒泵可在化學加工廠和實驗室中輸送或分配中等到大量的液體、酸和溶劑。
篩選
軟管長度: 2ft。 , 軟管材質: 聚乙烯 ,赫茲: 60 , 階段: 1 , 活塞材質: 聚乙烯
次數 | 型號 | 項目 | 進水口尺寸 | 轉接器類型 | 適用於 | 最高 頭 | 最高 液體溫度 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38Y794 | 電動鼓泵 | 5機構/ 16“ | 普遍 | 5加侖提桶 | - | 140學位F. | - | 140學位F. | NT$784 | |
B | 1DLP4 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 190學位F. | 16 PSI | 190學位F. | NT$53,921 | |
C | 16A161 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | - | 55加侖 鼓 | 36英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | NT$18,646 | |
D | 5UWF7 | 電動滾筒泵 | 1.5“ | 螺紋的 | 55加侖桶 | 10英尺 | 140學位F. | 9.5 PSI | 140學位F. | NT$29,795 | |
E | 3PXK1 | 電動滾筒泵 | 1.625“ | - | - | 70英尺 | 175學位F. | 32 PSI | 175學位F. | NT$116,571 | |
E | 3PXJ8 | 電動滾筒泵 | 1.625“ | - | - | 30英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | NT$115,787 | |
F | 1DLR6 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | NT$176,167 | |
G | 1DLR4 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 130學位F. | 16 PSI | 130學位F. | NT$96,987 | |
H | 1DLR1 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | NT$81,514 | |
I | 1DLP5 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 190學位F. | 16 PSI | 190學位F. | NT$50,499 | |
J | 6GKR3 | 電動滾筒泵 | 1.625“ | - | DEF,尿素 | 72英尺 | 130學位F. | 32 PSI | 130學位F. | NT$53,162 | |
K | 1DLP8 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 130學位F. | 16 PSI | 130學位F. | NT$49,980 | |
J | 6GKR2 | 電動滾筒泵 | 1.625“ | - | DEF,尿素 | 72英尺 | 130學位F. | 32 PSI | 130學位F. | NT$62,316 | |
L | 6GKR0 | 電動滾筒泵 | 1.625“ | - | DEF,尿素 | 72英尺 | 130學位F. | 32 PSI | 130學位F. | NT$49,756 | |
E | 3PXK2 | 電動滾筒泵 | 1.625“ | - | - | 70英尺 | 175學位F. | 32 PSI | 175學位F. | NT$120,346 | |
E | 3PXJ9 | 電動滾筒泵 | 1.625“ | - | - | 30英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | NT$113,266 | |
M | 1DLT1 | 電動滾筒泵 | 2" | - | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 200英尺 | 175學位F. | 87 PSI | 175學位F. | NT$285,561 | |
N | 1DLR5 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | NT$196,528 | |
O | 1DLR3 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 130學位F. | 16 PSI | 130學位F. | NT$109,704 | |
L | 6GKR1 | 電動滾筒泵 | 1.625“ | - | DEF,尿素 | 72英尺 | 130學位F. | 32 PSI | 130學位F. | NT$49,466 |
標準與批准
- 的ISO
- NEMA
- CE
- UL
常问问题解答
這些泵可以處理的最高液體溫度是多少?
它們可以承受 130 華氏度到 190 華氏度的溫度範圍。
這些電動滾筒泵可以處理的最大壓力是多少?
它們可以承受高達 87 psi 的壓力。
開放式防滴漏電機和全封閉風冷電機有什麼區別?
- 開放式防滴電機比風扇冷卻電機運行溫度更低,並且不會過熱。
- ODP 電機有開放式通風口,而 TEFC 電機有封閉的防塵室。 .
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 平台車配件
- 直流電動機和控制組件
- 聚結濾芯
- 擴展表面過濾器
- 鼓輪
- 運輸標籤和配件
- 氣體檢測
- 揀貨和上架車
- 消防服裝及配件
- 碳素鋼
- APPROVED VENDOR 護欄系統
- GUARDAIR 液壓動力洗衣機
- GRUVLOK 減少聯軸器
- GRAINGER 膨脹套管
- WHEELER-REX 棘輪
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 回火防止器組
- ALL MATERIAL HANDLING 連接銷和軸環
- SMC VALVES 拉桿氣缸
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,XDND 蝸輪/蝸桿雙減速減速機
- GROVE GEAR NH 系列,BMQ-D 型,832 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機