項目 | 電動滾筒泵 |
動作類型 | 活塞 |
適配器直徑 | 2" |
適配器材質 | 聚丙烯 |
轉接器類型 | ung |
出料管長度 | 6英尺 |
排放管材 | PVC |
適用於 | 5、15、30和55加侖。 鼓 |
GPM | 32 |
身高 | 39“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1.6“ |
最高 石油GPM | 7 |
最高 水的GPM | 35 |
最高 頭 | 36英尺 |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最大。 壓力 | 16 PSI |
最高 溫度 | 130學位F. |
最高 黏度 | 300 CPS |
最大頭 | 36英尺 |
已計量 | 是 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機類型 | 通用AC / DC |
出口尺寸 | 1英寸倒鉤 |
總長度 | 50“ |
段落 | 1 |
泵體材料 | 聚丙烯 |
RPM | 10,000 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 39“ |
吸管類型 | 離心式 |
電壓 | 220 VAC |
接液材料 | 聚丙烯、碳、PVC、哈氏合金、氟橡膠、PVDF、陶瓷 |
船重(kg) | 9.79 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 114.3 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8414809000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 進水口尺寸 | 轉接器類型 | 適用於 | 最高 頭 | 最高 液體溫度 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | - | 55加侖 鼓 | 36英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | 新台幣18,646元 | ||
1DLP4 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 190學位F. | 16 PSI | 190學位F. | 新台幣53,921元 | ||
1DLP5 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 190學位F. | 16 PSI | 190學位F. | 新台幣50,499元 | ||
1DLP8 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 130學位F. | 16 PSI | 130學位F. | 新台幣49,980元 | ||
1DLR1 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | 新台幣81,514元 | ||
1DLR3 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 130學位F. | 16 PSI | 130學位F. | 新台幣109,704元 | ||
1DLR5 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | 新台幣196,528元 |