項目 | 電動滾筒泵 |
適配器材質 | 聚丙烯 |
轉接器類型 | 螺紋的 |
出料管長度 | 1-1 / 2“ |
排放管出口內徑尺寸 | 3機構/ 4“ |
排放管出口外徑尺寸 | 1" |
排放管材 | 不銹鋼 |
適用於 | 55加侖桶 |
GPM | 9.5 |
身高 | 53 5機構/ 16“ |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 1.5“ |
最高 水的GPM | 9.5 |
最高 頭 | 10英尺 |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最大。 壓力 | 9.5 PSI |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 黏度 | 5000 CPS |
最大頭 | 10英尺 |
電機外殼 | 防滴漏 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 6.75“ |
段落 | 1 |
泵體材料 | 不銹鋼 |
RPM | 3450 |
密封材料 | PTFE |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 35-1 / 2“ |
UPC | 190735352526 |
電壓 | 115 / 230 VAC |
接液材料 | 不銹鋼、聚四氟乙烯、氟橡膠 |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 150.11 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 項目 | 進水口尺寸 | 轉接器類型 | 適用於 | 最高 頭 | 最高 液體溫度 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | - | 55加侖 鼓 | 36英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | 新台幣18,646元 | ||
1DLP4 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 190學位F. | 16 PSI | 190學位F. | 新台幣53,921元 | ||
1DLP5 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 190學位F. | 16 PSI | 190學位F. | 新台幣50,499元 | ||
1DLP8 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 130學位F. | 16 PSI | 130學位F. | 新台幣49,980元 | ||
1DLR1 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 175學位F. | 16 PSI | 175學位F. | 新台幣81,514元 | ||
1DLR3 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 130學位F. | 16 PSI | 130學位F. | 新台幣109,704元 | ||
1DLR4 | 電動滾筒泵 | 1.6“ | ung | 5、15、30和55加侖。 鼓 | 36英尺 | 130學位F. | 16 PSI | 130學位F. | 新台幣96,987元 |