項目 | 運輸鏈 |
應用模式 | 不用於提升 |
鏈條類型 | 焊接 |
完 | 黃色重鉻酸鋅 |
級 | 70 |
總長: | 60ft。 |
鏈接類型 | 直行 |
每英尺鏈接 | 9 |
材料 | 高強度碳素鋼 |
交易規模 | 3機構/ 8“ |
工作負荷限制 | 6600磅。 |
船重(kg) | 36.9 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 7315825000 |
原產地 | CN |
型號 | 完 | 項目 | 總長: | 材料 | 交易規模 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJR9 | 黃色重鉻酸鋅 | 運輸鏈 | 20ft。 | 高強度碳素鋼 | 5機構/ 16“ | 4700磅。 | 新台幣3,600元 | |
1DJT1 | 黃色重鉻酸鋅 | 運輸鏈 | 90ft。 | 20Mn2鋼 | 5機構/ 16“ | 4700磅。 | 新台幣12,661元 | |
1DJT2 | 黃色重鉻酸鋅 | 運輸鏈 | 20ft。 | 高強度碳素鋼 | 3機構/ 8“ | 6600磅。 | 新台幣4,920元 | |
1DJT4 | 黃色重鉻酸鋅 | 運輸鏈 | 20ft。 | 高強度碳素鋼 | 1機構/ 2“ | 11,300磅。 | 新台幣6,737元 | |
1DJT5 | 黃色重鉻酸鋅 | 運輸鏈 | 50ft。 | 高強度碳素鋼 | 1機構/ 2“ | 11,300磅。 | 新台幣13,458元 | |
第34章 | 鉻酸金 | 鏈 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1機構/ 4“ | 3150磅。 | 新台幣2,419元 | |
第34章 | 鉻酸金 | 鏈 | 200ft。 | 20Mn2鋼 | 3機構/ 8“ | 6600磅。 | 新台幣35,218元 |