項目 | 法蘭安裝軸承 |
軸承材料 | 固體超高分子量聚乙烯 |
軸承類型 | 超高分子量聚乙烯 |
螺栓孔尺寸 | 7機構/ 16“ |
螺栓尺寸 | 7機構/ 16“ |
孔直徑。 | 1" |
尺寸B | 3.75“ |
尺寸C | 2.75“ |
尺寸E | 2.75 |
尺寸F | 1.25“ |
尺寸J | 7/16 |
尺寸L | 1-1/4 |
動載能力 | 3,000磅。 |
完 | 與機身相同顏色 |
外殼材質 | 固體超高分子量聚乙烯 |
插入材料 | 超高分子量聚乙烯 |
插入類型 | 套 |
鎖定方式 | 與機身相同顏色 |
安裝孔中心 | 2.75“ |
螺栓數 | 4 |
總高度 | 1.25“ |
總長度 | 3.75“ |
總寬度 | 3.75“ |
溫度。 範圍 | -60度至180度F |
UPC | 044861008997 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8483903000 |
原產地 | US |