項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 外殼和電機上的球 |
擴展模組 | ODP |
完 | 未上漆 |
滿載電流 | 8.3 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋅 |
齒輪材質 | 切割鋼/酚醛 |
齒輪比 | 56:1 |
齒輪 | 切割鋼/酚醛 |
住房 | 壓鑄鋅 |
Hz | 60 |
輸入HP | 1/2 |
絕緣級別 | B |
鍵槽尺寸 | #605伍德拉夫鑰匙 |
長短軸 | 10“ |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 800英寸磅 |
電機框架 | 56 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 31 |
懸臂負荷 | 400磅。 |
段落 | 1 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 31年到50年 |
密封件 | 輸入和輸出軸上的唇型 |
軸 | 單輸出 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 15.47 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8501404020 |
原產地 | US |
型號 | 齒輪材質 | 軸承 | 制動 | 齒輪比 | 齒輪類型 | 齒輪 | 住房 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNF7 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 762:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,022元 | |
1LNF8 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 529:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,397元 | |
1LNF9 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 126:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,508元 | |
1液化天然氣1 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 63:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,373元 | |
1液化天然氣2 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 2976:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,386元 | |
1LPL2 | 乙酰基/鋼 | 外殼上有多孔青銅套,電機上有球 | 圓盤 | 27:1 | - | 乙酰基/鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣24,598元 | |
1LPL6 | 乙酰基/鋼 | 外殼上有多孔青銅套,電機上有球 | - | 27:1 | - | 乙酰基/鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣20,774元 |