項目 | 濕/幹真空 |
氣流 | 108 CFM |
安培 | 8.6 |
平均電刷壽命 | 800小時。 |
腳輪 | 是 |
幹容量 | 13加侖 |
濾光片類型 | 疏水介質 |
身高 | 28“ |
軟管直徑。 | 1.5“ |
膠管長度 | 10ft。 |
Hz | 60 |
總長: | 22“ |
電機級數 | 2 |
峰值HP | 1.6 |
電源線長度 | 25ft。 |
靜壓力 | 111“ |
油箱材質 | 聚氨酯 |
油箱尺寸 | 13加侖 |
電壓 | 120 |
商品保修條款 | 5年在動力頭上(包括電機),使用壽命在碳罐上 |
瓦 | 1032 |
濕容量 | 9加侖 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 72.39 |
船長(厘米) | 57.91 |
船寬(厘米) | 48.51 |
HS代碼 | 8508190000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 氣流 | 安培 | 電源線長度 | 聲級 | 油箱材質 | 油箱尺寸 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X605 | 14“ | 101 CFM | 7.5 | 25ft。 | - | 聚氨酯 | 9加侖 | 120 | 新台幣28,410元 | ||
20X607 | 22“ | 108 CFM | 8.6 | 25ft。 | - | 聚氨酯 | 13加侖 | 120 | 新台幣63,362元 | ||
20X608 | 27“ | 108 CFM | 8.6 | 25ft。 | - | 聚氨酯 | 18加侖 | 120 | 新台幣55,097元 | ||
20X609 | 27“ | 108 CFM | 8.6 | 25ft。 | - | 聚氨酯 | 18加侖 | 120 | 新台幣61,548元 | ||
61HV86 | 15 3機構/ 4“ | 114 CFM | 10.5A | 18英尺 | 80 db | 不銹鋼 | 12加侖 | 120V交流 | 新台幣14,686元 | ||
61HV92 | 23 31機構/ 50“ | 90 CFM | 10A | 18英尺 | 78 db | 不銹鋼 | 16加侖 | 120V交流 | 新台幣25,231元 | ||
61HV95 | 12 59機構/ 100“ | 80 CFM | 6A | 18英尺 | 80 db | 不銹鋼 | 4 1/2 加侖。 | 120V交流 | 新台幣11,069元 |