項目 | 選購吸塵器 |
氣流 | 114 CFM |
安培 | 10.5A |
平均電刷壽命 | 600小時。 |
過濾效率 | 90 微米時為 0.3% |
濾光片類型 | 標準 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 28 3機構/ 4“ |
軟管直徑。 | 2 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 8英尺 |
總長: | 15 3機構/ 4“ |
電機級數 | 1 |
峰值HP | 6馬力 |
插頭類型 | 兩爪 |
強大能力 | 1200W |
電源線長度 | 18英尺 |
聲級 | 80 db |
靜壓力 | 75“ |
油箱容量 | 9 3/4 加侖。 |
油箱材質 | 不銹鋼 |
油箱尺寸 | 12加侖 |
電壓 | 120V交流 |
瓦 | 285W |
信號寬度 | 15 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 10.85 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 總長: | 氣流 | 安培 | 電源線長度 | 聲級 | 油箱材質 | 油箱尺寸 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20X605 | 14“ | 101 CFM | 7.5 | 25ft。 | - | 聚氨酯 | 9加侖 | 120 | 新台幣28,410元 | ||
20X606 | 22“ | 108 CFM | 8.6 | 25ft。 | - | 聚氨酯 | 13加侖 | 120 | 新台幣47,299元 | ||
20X607 | 22“ | 108 CFM | 8.6 | 25ft。 | - | 聚氨酯 | 13加侖 | 120 | 新台幣63,362元 | ||
20X608 | 27“ | 108 CFM | 8.6 | 25ft。 | - | 聚氨酯 | 18加侖 | 120 | 新台幣55,097元 | ||
20X609 | 27“ | 108 CFM | 8.6 | 25ft。 | - | 聚氨酯 | 18加侖 | 120 | 新台幣61,548元 | ||
61HV92 | 23 31機構/ 50“ | 90 CFM | 10A | 18英尺 | 78 db | 不銹鋼 | 16加侖 | 120V交流 | 新台幣25,231元 | ||
61HV95 | 12 59機構/ 100“ | 80 CFM | 6A | 18英尺 | 80 db | 不銹鋼 | 4 1/2 加侖。 | 120V交流 | 新台幣11,069元 |