項目 | 鼓式升降機 |
顏色 | 紅 |
擊鼓動作 | 電梯、運輸 |
感光鼓容量 | 30或55加侖。 |
鼓尺寸 | 55 加侖。 ,85 加侖。 |
鼓類型 | 關閉 |
前叉口袋尺寸 | 7 1 / 2“×2 1 / 2” |
身高 | 22.13“ |
總長: | 48“ |
負載能力 | 1100磅。 |
材料 | 焊接鋼 |
鼓數 | 1 |
操作類型 | 手動、機械自動 |
總高度 | 22.125“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 28.25“ |
信號寬度 | 28.25“ |
船重(kg) | 76.95 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 114.3 |
船寬(厘米) | 88.9 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |