項目 | 鼓抓斗 |
顏色 | 紅 |
擊鼓動作 | 電梯、運輸 |
感光鼓容量 | 30或55加侖。 |
鼓材質 | 保利 |
鼓尺寸 | 30 加侖。 ,55 加侖。 |
鼓類型 | 關閉 |
前叉口袋尺寸 | 5 3 / 8“×1 1 / 2” |
身高 | 6" |
總長: | 26 1機構/ 4“ |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 焊接鋼 |
鼓數 | 1 |
操作類型 | 手動、機械自動 |
總高度 | 6" |
總長度 | 30“ |
總寬度 | 24“ |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |