扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 2HNN2 緊湊型潛水泵 1/150 HP | AC2CMV

DAYTON 2HNN2 泵緊湊型潛水 1/150 HP

有現貨
貨號:AC2CMV 型號:2HNN2

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,342 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目緊湊型潛水泵
線長6ft。
責任連續
滿載電流0.77
滿載功率25
GPH of Water @ 1 Ft.水的GPH @ XNUMX英尺of Head頭146
身高4-27/32
外殼材質縮醛
HP1/150
Hz60
葉輪材質縮醛
進口屏蔽
進水口類型屏蔽
總長:4 17機構/ 32“
最高 水的GPM2.4
最高 黏度100個SSU
資訊插座&面板1/4“(M)NPT
出口尺寸1 / 4“NPT
過載保護阻抗
泵材質聚碳酸酯
屏幕材質尼龍
密封材料維通
電壓115V
蝸殼材質縮醛
信號寬度2.625

送貨信息:

船重(kg) 1.44
船高(厘米)12.19
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)10.41
HS代碼8413702004
原產地CN

產品型號

產品型號葉輪材質線長責任進口進水口類型總長:資訊插座&面板出口尺寸價錢
DAYTON 12U595 潛水泵 1/100HP | AA4MHK 12U595聚酰胺纖維566ft。連續1/2" NPT/濾網1/2" NPT/濾網4.75“1/4“(M)NPT1 / 4“NPT新台幣4,948元
DAYTON 12U597 潛水泵 1/50HP | AA4MHM 12U597聚酰胺纖維566ft。連續3/4" GHT/屏幕3/4" GHT/屏幕4.75“3/8(立方英尺)NPT3 / 8“NPT新台幣5,948元
DAYTON 12U598 潛水泵 1/10HP | AA4MHN 12U598鋅合金6ft。連續3/4" GHT/屏幕3/4" GHT/屏幕6.875“3/4(男)GHT3/4“ GHT新台幣10,071元
DAYTON 2HNN3 緊湊型潛水泵 1/50 HP | 交流2CMW 2HNN3縮醛6ft。連續屏蔽屏蔽4 17機構/ 32“1/4“(M)NPT1 / 4“NPT新台幣4,483元
DAYTON 2HNN4 緊湊型潛水泵 1/50 HP | AC2CMX 2HNN4縮醛6ft。連續屏蔽屏蔽4 17機構/ 32“1/4“(M)NPT1 / 4“NPT新台幣4,873元
DAYTON 2HNN5 緊湊型潛水泵 1/50 HP | AC2CMY 2HNN5縮醛6ft。連續屏蔽屏蔽4 17機構/ 32“1/4“(M)NPT1 / 4“NPT新台幣5,275元
DAYTON 2HNN6 緊湊型潛水泵 1/50 HP | AC2CMZ 2HNN6縮醛20ft。連續屏蔽屏蔽4.625“3/8(立方英尺)NPT3 / 8“NPT新台幣7,007元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 2HNN2 泵緊湊型潛水 1/150 HP
新台幣4,342元 /單元