扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 2VJU7 電纜 1/4 英寸 50 英尺升 1280 磅7 x 19 不銹鋼 | AC3QMB

DAYTON 2VJU7 電纜 1/4 英寸 50ft.l 1280 磅。 7 x 19 不銹鋼

有現貨
貨號:AC3QMB 型號:2VJU7

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,336 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網路線
電纜尺寸1機構/ 4“
塗層材料透明乙烯基
總長:50ft。
材料302 / 304不銹鋼
外直徑。5機構/ 16“
股線類型7 19點¯x
工作負荷限制1280磅。

送貨信息:

船重(kg) 3.02
船高(厘米)9.4
船長(厘米)22.1
船寬(厘米)22.61
HS代碼7312101070
原產地CN

產品詳細說明:

  • 塗層/未塗層(塗層)

產品型號

產品型號電纜尺寸塗層材料總長:材料外直徑。股線類型工作負荷限制價錢
DAYTON 1DLA1 電纜 1/16 英寸 500 英尺 96 磅容量 | AA9JRE 1DLA11機構/ 16“與機身相同顏色500ft。鍍鋅鋼1機構/ 16“7 7點¯x96磅。新台幣4,229元
DAYTON 1DLA2 電纜 1/8 英寸 500 英尺 340 磅容量 | AA9JRF 1DLA21機構/ 8“與機身相同顏色500ft。鍍鋅鋼1機構/ 8“7 7點¯x340磅。新台幣6,159元
DAYTON 1DLA3 電纜 3/16 英寸 250 英尺 840 磅 7 x 19 鋼 | AA9JRG 1DLA33機構/ 16“與機身相同顏色250ft。鍍鋅鋼3機構/ 16“7 19點¯x840磅。新台幣7,440元
DAYTON 1DLA4 電纜 1/4 英寸 250 英尺 1400 磅容量 | AA9JRH 1DLA41機構/ 4“與機身相同顏色250ft。鍍鋅鋼1機構/ 4“7 19點¯x1400磅。新台幣14,014元
DAYTON 1DLA5 電纜 5/16 英寸 200 英尺 1960 磅容量 | AA9JRJ 1DLA55機構/ 16“與機身相同顏色200ft。鍍鋅鋼5機構/ 16“7 19點¯x1960磅。新台幣12,378元
DAYTON 1DLA6 電纜 3/8 英寸 150 英尺 2880 磅。 產能 | AA9JRK 1DLA63機構/ 8“與機身相同顏色150ft。鍍鋅鋼3機構/ 8“7 19點¯x2880磅。新台幣10,677元
DAYTON 1DLA7 電纜 1/8 英寸 250 英尺 340 磅 7 x 7 鋼 | AA9JRL 1DLA71機構/ 8“透明乙烯基250ft。鍍鋅鋼3機構/ 16“7 7點¯x340磅。新台幣5,549元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 2VJU7 電纜 1/4 英寸 50ft.l 1280 磅。 7 x 19 不銹鋼
新台幣4,336元 /單元