項目 | 靜音設計的空氣循環器 |
風速(FPM)@ 10 Ft。 | 700/567/441 |
風速(FPM)@ 20 Ft。 | 500/405/315 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 300/243/189 |
風速(FPM)@ 60 Ft。 | 200/162/126 |
風速(FPM)@ 80 Ft。 | 125 |
組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 24“ |
刀片材料 | 鑄鋁 |
CFM高 | 5387 |
CFM低 | 3125 |
CFM中 | 4356 |
CFM /瓦 | 17.96 |
線長 | 15ft。 |
光驅類型 | 直接 |
環境應用 | 商鋪 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 調節60至96“ |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 105學位F. |
最高 深度 | 13.25“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1070/850/628 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 座 |
安裝樣式 | 基座安裝 |
葉片數 | 3 |
運算放大器 | 2.5 |
振盪/非振盪 | 振盪 |
外直徑。 | 27“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
聲級 | 72 / 65 / 57dBA |
速度 | 3 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
瓦 | 300 |
信號寬度 | 27“ |
電線保護層 | 鎳鉻 |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 96.52 |
船寬(厘米) | 88.9 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機功率 | 刀片直徑。 | 刀片材料 | 電機絕緣 | 電機轉速 | 安裝位置 | 安裝樣式 | 運算放大器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RDZ6 | 1/4 | 24“ | 鐵件 | A類 | 1025/880/480 | 座 | 基座安裝 | 2.0/1.6/0.6 | 新台幣28,897元 | ||
2RDZ7 | 1/4 | 30“ | 鐵件 | A類 | 1010/860/530 | 座 | 基座安裝 | 2.2/1.6/0.6 | 新台幣19,144元 | ||
2RDZ8 | 1/4 | 24“ | 鐵件 | A類 | 1025/880/480 | 壁燈 | 壁掛式 | 2.0/1.6/0.6 | 新台幣22,862元 | ||
2RDZ9 | 1/4 | 30“ | 鐵件 | A類 | 1010/860/530 | 壁燈 | 壁掛式 | 2.2/1.6/0.6 | 新台幣22,942元 | ||
2WCF9 | 1/3 | 30“ | 鑄鋁 | B類 | 1098/880/660 | 座 | 基座安裝 | 2.6 | 新台幣33,508元 | ||
2WCG1 | 1/3 | 30“ | 鑄鋁 | B類 | 1098/880/660 | 壁燈 | 壁掛式 | 2.6 | 新台幣25,473元 | ||
2WCG2 | 1/3 | 30“ | 鑄鋁 | B類 | 1045/789/561 | 座 | 基座安裝 | 2.9 | 新台幣44,528元 |