項目 | 減速機 |
軸承 | 球 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
責任 | 標準 |
完 | 環氧粉末塗料 |
Frame | 56C |
齒輪材質 | 硬化和研磨鋼 |
齒輪類型 | 螺旋形的 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
輸入轉速 | 1750 |
潤滑 | 克魯勃辛斯UH1 6-460 |
Max.最高Input HP輸入HP | 0.5 |
最高 輸出扭矩 | 651英寸磅 |
最大。 扭力 | 651英寸磅 |
安裝 | 橫式 |
標稱輸出RPM | 44 |
標稱比 | 39:1 |
階段數 | 1 |
輸出軸直徑 | 1" |
輸出軸高度 | 4.875“ |
輸出扭矩@ 1/2 HP | 435英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/3 HP | 320英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/40 HP | 3600 |
輸出扭矩@ 3/4 HP | 651英寸磅 |
懸臂負荷 | 660磅。 |
小齒輪材料 | 硬化鋼 |
迴轉 | 正向/可逆 |
密封類型 | 雙唇 |
軸方向 | 平行/內聯 |
單/雙輸出 | 單輸出 |
實心/空心輸出軸 | 素色 |
減速機類型 | C面 |
UPC | 190735241363 |
船重(kg) | 14.2 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8483405050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸出扭矩@ 3/4 HP | Max.最高Input HP輸入HP | 最大。 扭力 | 懸臂負荷 | 標稱輸出RPM | 標稱比 | 輸出扭矩@ 1 HP | 輸出扭矩@ 1/2 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z932 | 955英寸磅 | 0.5 | 955英寸磅 | 660磅。 | 30 | 57.5:1 | - | 638英寸磅 | 新台幣28,760元 | ||
2Z934 | 478英寸磅 | 0.5 | 478英寸磅 | 660磅。 | 60 | 29:1 | - | 318英寸磅 | 新台幣27,085元 | ||
2Z935 | 326英寸磅 | 0.5 | 326英寸磅 | 660磅。 | 91 | 19:1 | - | 217英寸磅 | 新台幣38,863元 | ||
4Z614 | 998英寸磅 | 0.5 | 998英寸磅 | 885磅。 | 30 | 57.5:1 | - | 665英寸磅 | 新台幣28,954元 | ||
4Z615 | 665英寸磅 | 0.5 | 665英寸磅 | 863磅。 | 45 | 38.5:1 | - | 443英寸磅 | 新台幣36,050元 | ||
4Z616 | 544英寸磅 | 0.75 | 816英寸磅 | 712磅。 | 56 | 31:1 | 816英寸磅 | 363英寸磅 | 新台幣28,954元 | ||
4Z617 | 302英寸磅 | 0.75 | 454英寸磅 | 773磅。 | 100 | 17.5:1 | 454英寸磅 | 201英寸磅 | 新台幣36,950元 |