項目 | 便攜式發電機 |
空氣濾清器類型 | 發泡 |
安培 | 54.2/27.1 |
安培@ 120 / 240V | 54.2/27.1 |
符合CARB | 是 |
氣缸材質 | 鑄鐵套筒 |
發動機交流發電機 | 無刷 |
引擎品牌 | 本田 |
引擎馬力 | 13 |
引擎尺寸 | 389cc |
油箱容量 | 7.3加侖 |
汽油種類 | 汽油 |
全功率開關 | 沒有 |
身高 | 28“ |
總長: | 29“ |
低油停機 | 是 |
奧特萊斯 | (2)120V,20A GFCI雙工/ 120V,30A扭鎖/ 120V / 240V,30A扭鎖 |
額定瓦數 | 6500 |
運行時間@ 1/2負載 | 11.4小時/罐 |
滿載運行時間 | 6.9小時/罐 |
聲級 | 80 |
起動機類型 | 電動/反沖 |
浪湧功率 | 7500 |
電壓 | 120/240 |
商品保修條款 | 2年 |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 121.5 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8502200070 |
產品 | 型號 | 起動機類型 | 安培 | 引擎品牌 | 電壓 | 信號寬度 | 汽油種類 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZRP6 | 後坐力 | 20.4 | 本田 | 120 | 18“ | 汽油 | 18“ | 25“ | 新台幣62,022元 | ||
2ZRP8 | 後坐力 | 41.7/20.8 | 本田 | 120/240 | 32“ | 汽油 | 28“ | 29“ | 新台幣109,002元 | ||
GEN-6000-0GKD | 電動/反沖 | 50.0/25.0 | 科勒 | 120/240 | 30“ | 柴油機 | 28“ | 44“ | 新台幣233,702元 | ||
38AW97 | 後坐力 | 41.7/20.8 | 本田 | 120 / 240 VAC | 19.75“ | 汽油 | 22.5“ | 29“ | 新台幣94,177元 |