項目 | 便攜式發電機 |
空氣濾清器類型 | 纸品 |
安培 | 50.0/25.0 |
安培@ 120 / 240V | 50/25 |
符合CARB | 是 |
氣缸材質 | 鑄鐵套筒 |
發動機交流發電機 | 無刷 |
引擎品牌 | 科勒 |
引擎馬力 | 9.8 |
引擎尺寸 | 442cc |
油箱容量 | 2.6加侖 |
汽油種類 | 柴油機 |
全功率開關 | 沒有 |
身高 | 28“ |
總長: | 44“ |
低油停機 | 是 |
奧特萊斯 | (2)120V,20A GFCI雙工/ 120V / 240V 20A扭鎖/ 120V,30A扭鎖 |
額定瓦數 | 5000 |
運行時間@ 1/2負載 | 12.8小時/罐 |
滿載運行時間 | 6.8小時/罐 |
聲級 | 78 |
起動機類型 | 電動/反沖 |
浪湧功率 | 9160 |
電壓 | 120/240 |
商品保修條款 | 2年 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 135.9 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8502110000 |