扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 30G271 選擇開關 2 位鍵控 22 毫米 | AC4NNX

DAYTON 30G271 選擇開關 2 位置鍵控 22mm

有現貨
貨號:AC4NNX 型號:30G271

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$787 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目非照明選擇開關
行動維護/維護
基本材料金屬
Bezel 擋板Chrome瀏覽器
邊框材質壓鑄鋁
凸輪沒有凸輪
顏色黑色
歡迎留下您的聯絡資訊1NO
接觸等級10A @ 600VAC,2.5A @ 600VDC
IP等級65
鑰匙移除左右
NEMA接觸等級指定A600 / Q600
NEMA號1,2,3,4,4X
方向數2
操作頭材料金屬
位置2
尺寸22mm
開關操作@位置AX
開關操作@位置B沒有第二位置
開關操作@位置COn
開關操作@位置D沒有第四名
運營商類型鍵控

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)7.37
船長(厘米)3.05
船寬(厘米)4.32
HS代碼8536509025
原產地IN

產品型號

產品型號尺寸行動基本材料運營商類型Bezel 擋板歡迎留下您的聯絡資訊接觸等級IP等級價錢
DAYTON 30G259 選擇開關 2 位鍵控 22 毫米 | AC4NNJ 30G25922mm維持/瞬間金屬鍵控Chrome瀏覽器1NO10A @ 600VAC,2.5A @ 600VDC65新台幣787元
DAYTON 30G264 選擇開關 2 位標準 22mm | AC4NNP 30G26422mm維護/維護塑料槓桿塑料1NO10A @ 600VAC,2.5A @ 600VDC65新台幣514元
DAYTON 30G265 不發光選擇開關,22 毫米尺寸,2 位,金屬,1NO | AC4NNQ 30G26522mm保持金屬槓桿Chrome瀏覽器沒有10A @ 600V 交流,2.5A @ 600DCIP 65的新台幣1,691元
DAYTON 30G266 選擇開關 2 位加長 22 毫米 | AC4NNR 30G26622mm維護/維護塑料延伸桿塑料1NO10A @ 600VAC,2.5A @ 600VDC65新台幣1,691元
DAYTON 30G267 選擇開關 2 位加長 22 毫米 | AC4NNT 30G26722mm維護/維護金屬延伸桿Chrome瀏覽器1NO10A @ 600VAC,2.5A @ 600VDC65新台幣1,691元
DAYTON 30G269 選擇開關 2 位鍵控 22 毫米 | AC4NNV 30G26922mm維護/維護金屬鍵控Chrome瀏覽器1NO10A @ 600VAC,2.5A @ 600VDC65新台幣787元
DAYTON 30G270 選擇開關 2 位鍵控 22 毫米 | AC4NNW 30G27022mm維護/維護塑料鍵控塑料1NO10A @ 600VAC,2.5A @ 600VDC65新台幣490元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 30G271 選擇開關 2 位置鍵控 22mm
新台幣787元 /單元