項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 3.5-3.1/1.6 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 8.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1760 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 83.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 11.5“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 12.16 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8501515040 |
產品 | 型號 | RPM集團 | Frame | 滿載電流 | 轉速範圍 | Hz | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31升31 | 1701-1800 | 56H | 3.2-2.9/1.4 | 1701-1800 | 50/60 | 8.75“ | 1760 | 企業排放佔全球 83.5% | 新台幣12,829元 | ||
31升48 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0/1.5 | 3001-3600 | 60 | 8 11機構/ 6“ | 3470 | 企業排放佔全球 77.0% | 新台幣11,384元 | ||
31升65 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0/1.5 | 3001-3600 | 60 | 8.5“ | 3470 | 企業排放佔全球 77.0% | 新台幣11,464元 | ||
31升66 | 1701-1800 | 56HC | 3.5-3.1/1.6 | 1701-1800 | 60 | 9.125“ | 1760 | 企業排放佔全球 83.5% | 新台幣20,078元 |