項目 | 直流永磁電動機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 3-7 / 32“ |
Frame | 非標 |
滿載電流 | 3.8 |
HP | 1/35 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 3.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永磁直流 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 2350 |
總長度 | 4.875“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1801-3000 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 1" |
螺柱位置 | 軸端,OC 2-5 / 16“ |
螺柱數量 | (2)#8-32 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8501106040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長度 | 軸承 | 滿載電流 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 電壓 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Z851 | 9.375“ | 球 | 0.9 | 1701-1800 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 180 VDC | 1/6 | 新台幣10,031元 | ||
3XE19 | 5 15機構/ 16“ | 球 | 2.4 | 1701-1800 | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 12 / 24 VDC | 1 / 18,1 / 44 | 新台幣14,144元 | ||
3XE20 | 6 27機構/ 64“ | 球 | 5.1 | 1701-1800 | 5機構/ 16“ | 1.5“ | 12 / 24 VDC | 1 / 9,1 / 20 | 新台幣14,261元 | ||
3XE21 | 5 15機構/ 16“ | 球 | 0.3 | 1801-3000 | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 90 VDC | 1/53 | 新台幣13,827元 | ||
3XE22 | 6.437“ | 球 | 0.5 | 1701-1800 | 5機構/ 16“ | 1.5“ | 90 VDC | 1/27 | 新台幣14,364元 | ||
4Z140 | 8.375“ | 球 | 1.5 | 1701-1800 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 90 VDC | 1/8 | 新台幣10,061元 | ||
4Z141 | 6.375“ | 球 | 0.8 | 1701-1800 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 90 VDC | 1/18 | 新台幣8,979元 |