項目 | 暖通空調電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 3.3“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 3.3 |
滿載電流 | 0.7 |
HP | 1/70 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 2 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 飾釘 |
安裝方式 | 2-7/8 |
銘牌轉速 | 1550 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
迴轉 | 中央證券交易所 |
轉速範圍 | 1501-1600 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 2" |
螺柱位置 | 2 / BE |
螺柱/底座 模式 | 2-7 / 8“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8501104020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 軸承 | 身體直徑 | 長短軸 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機軸設計 | 電機子應用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M001 | B | 球 | 4.4“ | 4.5“ | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | - | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣4,176元 | ||
3M083 | B | 套 | 3.3“ | 3.375“ | 陰影極 | 露天 | 平 | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣5,162元 | ||
3M290 | B | 球 | 4.4“ | 4.25“ | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | - | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣4,466元 | ||
3M291 | B | 套 | 4.4“ | 4.75“ | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | - | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣5,070元 | ||
3M292 | B | 套 | 4.4“ | 5.5“ | 永久分離電容器 | 全封閉風扇冷卻 | - | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣5,542元 | ||
3M363 | B | 套 | 4.4“ | 4.75“ | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | - | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣5,222元 | ||
3M364 | B | 套 | 4.4“ | 5.375“ | 陰影極 | 全封閉風扇冷卻 | - | 直接博士風扇/鼓風機 | 新台幣6,666元 |