項目 | Arbor Press |
砧座直徑工作面積(英寸) | 6-5 / 8“ |
基本尺寸 | 9-1/2 x 17 3/4 英寸 |
結構 | 鑄鐵 |
深度 | 17.75“ |
噸力 | 3 |
身高 | 21.25“ |
最高 工作高度(英寸) | 12-1 / 4“ |
滑枕尺寸(英寸) | 1-1/2 x 1-1/2" |
插槽寬度範圍(英寸) | 1“到2” |
鞦韆 | 12“ |
工作檯面 | 8-1/8 x 8-1/2" |
信號寬度 | 9.5“ |
船重(kg) | 54 |
船高(厘米) | 56.39 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 67.31 |
HS代碼 | 8462998020 |
原產地 | CN |