項目 | Arbor Press |
砧座直徑工作面積(英寸) | 3-1 / 2“ |
基本尺寸 | 5 x 9“ |
結構 | 鑄鐵 |
深度 | 9" |
噸力 | 1/2 |
身高 | 9.5“ |
最高 工作高度(英寸) | 4-1 / 2“ |
滑枕尺寸(英寸) | 3/4 x 3/4英寸 |
插槽寬度範圍(英寸) | 9/16“至1 1/16” |
鞦韆 | 6-1 / 2“ |
工作檯面 | 4 x 4“ |
UPC | 190735334409 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 8.91 |
船高(厘米) | 29.97 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 22.35 |
HS代碼 | 8462998020 |
原產地 | CN |