項目 | Arbor Press |
砧座直徑工作面積(英寸) | 9-1 / 2“ |
基本尺寸 | 10-3/4 x 21-"/8" |
結構 | 鑄鐵 |
深度 | 21.125“ |
噸力 | 4 |
身高 | 27.25“ |
最高 工作高度(英寸) | 15-3 / 4“ |
滑枕尺寸(英寸) | 1-3/4 x 1-3/4" |
插槽寬度範圍(英寸) | 3/4" to 2-3/4" |
鞦韆 | 16-3 / 4“ |
工作檯面 | 10 x 10-1 / 4英寸 |
UPC | 190735356258 |
信號寬度 | 10.75“ |
船重(kg) | 101.97 |
船高(厘米) | 60.45 |
船長(厘米) | 36.58 |
船寬(厘米) | 82.3 |
HS代碼 | 8462998020 |
原產地 | CN |