項目 | 農用排風扇 |
代理商合規 | 電機通過了美國和加拿大的UL認證。 |
軸承類型 | 密封球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 21,100 |
CFM @ 0.050英寸 SP | 20,100 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 18,900 |
CFM @ 0.150英寸 SP | 17,700 |
CFM /瓦@ 0.000英寸SP | 20.4 |
CFM /瓦@ 0.050英寸SP | 18.9 |
CFM /瓦@ 0.100英寸SP | 17.3 |
CFM /瓦@ 0.150英寸SP | 15.8 |
風扇轉速 | 613 |
法蘭寬度 | 2 |
框架表面處理 | 鍍鋅鋼 |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 8.6/4.3 |
身高 | 52.25 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 |
最高 深度 | 28 |
網格尺寸 | 1 2點¯x |
電機外殼 | 特奧 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動,電容器運行 |
安裝位置 | 壁燈 |
葉片數 | 3 |
需要打開的高度(英寸) | 55-1/2 |
需要打開的W(英寸) | 52-7/8 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 48 |
螺旋槳材質 | 鍍鋅鋼 |
軸直徑 | 1 |
類別 | 斜牆,皮帶驅動 |
文丘里清除直徑。 | 5/16 |
文丘里深度 | 4.5 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 130.05 |
船高(厘米) | 161.29 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 86.36 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 深度 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | 電機轉速 | 電機類型 | 安裝位置 | 葉片數 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44歲07 | 14 | 11077 | 9381 | 825 | 永久分離電容器 | 直式 | 3 | 1 | 新台幣78,463元 | ||
44歲08 | 17 | 18926 | 15973 | 850 | 永久分離電容器 | 直式 | 2 | 1 | 新台幣41,841元 | ||
44歲09 | 27 | 11,420 | 10,170 | 1725 | 電容器啟動,電容器運行 | 壁燈 | 4 | 1 | 新台幣83,925元 | ||
44歲10 | 14 | 11,598 | 10,052 | 1725 | - | 直式 | 4 | - | 新台幣21,606元 | ||
44歲12 | 28 | 19,100 | 16,500 | 850 | 永久分離電容器 | 壁燈 | 2 | 1 | 新台幣60,869元 | ||
44歲13 | 12.5 | 5618 | 4845 | 1100 | 永久分離電容器 | 直式 | 3 | 1 | 新台幣34,333元 | ||
44歲15 | 17 | 19001 | 16097 | 850 | 3相 | 直式 | 2 | 3 | 新台幣41,146元 |