項目 | 組合百葉窗阻尼器 |
法蘭寬度 | 1.25“ |
自由區 | 2.33平方英尺 |
內高 | 30“ |
內寬 | 21“ |
材料 | 擠壓鋁 |
Max.最高Exhaust (CFM)排氣量(CFM) | 2406 |
Max.最高Intake (CFM)攝入量(CFM) | 1531 |
最高 速度 | 3500 英尺/分鐘 |
Min.最小Wall Opening (In.)牆開孔(英寸) | 36高x 24瓦 |
葉片數 | 7 |
外部高度 | 35.5“ |
寬度外 | 23.5“ |
類別 | 可調阻尼器 |
船重(kg) | 14.85 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 95.25 |
船寬(厘米) | 64.77 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |