扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 45C672 組合百葉風門 12 x 12 | AD6FME

DAYTON 45C672 組合百葉風門 12 x 12

有現貨
項目:AD6FME 型號:45C672

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,870 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目組合百葉窗阻尼器
法蘭寬度1.25“
自由區.297平方英尺
內高6"
內寬9"
材料擠壓鋁
Max.最高Exhaust (CFM)排氣量(CFM)206
Max.最高Intake (CFM)攝入量(CFM)131
最高 速度3500 英尺/分鐘
Min.最小Wall Opening (In.)牆開孔(英寸)12高×12寬
葉片數2
外部高度11.5“
寬度外11.5“
類別可調阻尼器

送貨信息:

船重(kg) 3.39
船高(厘米)20.32
船長(厘米)34.29
船寬(厘米)34.29
HS代碼7610900080
原產地US

產品詳細說明:

  • 鏟刀角度(Deg。)(45/90)

產品型號

產品型號自由區內高內寬葉片數外部高度寬度外價錢
DAYTON 45C673 組合百葉風門 54 x 54 | AD6FMF 45C6738.504平方英尺48“51“1153.5“53.5“新台幣73,754元
DAYTON 45C674 組合百葉風門 60 x 60 | AD6FMG 45C67411.165平方英尺54“57“1259.5“59.5“新台幣86,419元
DAYTON 45C679 組合百葉阻尼器 36 x 24 | AD6FMM 45C6792.33平方英尺30“21“735.5“23.5“新台幣31,624元
DAYTON 45C680 組合百葉風門 24 x 36 | AD6FMN 45C6802.12平方英尺18“33“423.5“35.5“新台幣24,047元
DAYTON 45C681 組合百葉風門 48 x 36 | AD6FMP 45C6815.214平方英尺42“33“1047.5“35.5“新台幣48,936元
DAYTON 45C682 組合百葉風門 36 x 48 | AD6FMQ 45C6825平方英尺30“45“735.5“47.5“新台幣43,652元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 45C672 組合百葉風門 12 x 12
新台幣11,870元 /單元