項目 | 組合百葉窗阻尼器 |
法蘭寬度 | 1.25“ |
自由區 | 5.214平方英尺 |
內高 | 42“ |
內寬 | 33“ |
材料 | 擠壓鋁 |
Max.最高Exhaust (CFM)排氣量(CFM) | 5294 |
Max.最高Intake (CFM)攝入量(CFM) | 3369 |
最高 速度 | 3500 英尺/分鐘 |
Min.最小Wall Opening (In.)牆開孔(英寸) | 48高x 36瓦 |
葉片數 | 10 |
外部高度 | 47.5“ |
寬度外 | 35.5“ |
類別 | 可調阻尼器 |
船重(kg) | 34.65 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 125.73 |
船寬(厘米) | 95.25 |
HS代碼 | 7610900080 |
原產地 | US |