項目 | 手動鼓泵 |
動作類型 | 槓桿 |
適配器直徑 | 2" |
適配器材質 | 聚縮醛 |
轉接器類型 | 2英寸塞 |
出料管長度 | 39-3 / 8“ |
排放管出口內徑尺寸 | 1" |
排放管出口外徑尺寸 | 1-1 / 4“ |
排放管材 | PVC |
適用於 | 任何表面 |
GPM | 4.42 |
身高 | 9" |
外殼材質 | 聚縮醛 |
進水口尺寸 | 1" |
最高 水的GPM | 4.42 |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最高 溫度 | 104學位F. |
最高 黏度 | 1680個SSU |
已計量 | 沒有 |
每衝程盎司 | 最高4.4 GPM |
出口尺寸 | 1" |
總長度 | 13.375“ |
活塞材質 | 熱塑性聚氨酯 |
泵體材料 | 聚縮醛 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 39-3 / 8“ |
吸管出口外徑尺寸 | 1-1 / 4“ |
吸管類型 | 軟管 |
UPC | 190735321812 |
接液材料 | 聚縮醛,熱塑性聚氨酯,不銹鋼,PVC |
船重(kg) | 2.99 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 39.12 |
HS代碼 | 8413200000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 轉接器類型 | 適用於 | 進水口尺寸 | 最高 頭 | 最高 液體溫度 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | 聚丙烯 | 2英寸塞 | 15、30和55加侖。 鼓 | 1" | - | 122學位F. | - | 122學位F. | 新台幣2,173元 | ||
2盧克1 | 尼龍 | 2英寸塞 | 15、30和55加侖。 鼓 | 1" | - | 122學位F. | - | 122學位F. | 新台幣3,053元 | ||
2盧克2 | 鋁 | 2英寸塞 | - | 3 / 4“NPT | - | 122學位F. | - | - | 新台幣14,236元 | ||
2歲 | 聚丙烯 | 螺紋的 | 1升瓶 | 1" | - | 140學位F. | - | 176學位F. | 新台幣889元 | ||
2歲 | PVC | ung | 55加侖 鼓 | 1" | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣2,141元 | ||
38Y789 | 聚乙烯 | 1-1 / 2英寸桶 | 5加侖提桶 | 9機構/ 16“ | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣182元 | ||
38Y790 | 玻璃填充聚丙烯 | 2英寸塞 | 15至55加侖 鼓 | 3機構/ 4“ | - | 140學位F. | - | 140學位F. | 新台幣5,680元 |