項目 | 直流永磁電動機 |
底座安裝OC | 7-7 / 16 x 2英寸 |
軸承 | 球 |
刷子類型 | 外部 |
面安裝OC | 2-5/8 x 2-5/8 |
Frame | 非標 |
滿載電流 | 16.2 |
滿載扭矩 | 6.38英寸磅 |
HP | 1 / 3,1 / 6 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 7.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 變速 |
電機設計 | 永磁直流 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1800/4200 |
總長度 | 9.375“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
UPC | 190735340851 |
電壓 | 12 / 24 VDC |
船重(kg) | 4.37 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8501314000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 軸承 | 滿載電流 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 電壓 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Z851 | 9.375“ | 球 | 0.9 | 1701-1800 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 180 VDC | 1/6 | 新台幣10,031元 | ||
3路 | 4.875“ | 套 | 3.8 | 1801-3000 | 1機構/ 4“ | 1" | 12 VDC | 1/35 | 新台幣2,579元 | ||
3XE19 | 5 15機構/ 16“ | 球 | 2.4 | 1701-1800 | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 12 / 24 VDC | 1 / 18,1 / 44 | 新台幣14,144元 | ||
3XE20 | 6 27機構/ 64“ | 球 | 5.1 | 1701-1800 | 5機構/ 16“ | 1.5“ | 12 / 24 VDC | 1 / 9,1 / 20 | 新台幣14,261元 | ||
3XE21 | 5 15機構/ 16“ | 球 | 0.3 | 1801-3000 | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 90 VDC | 1/53 | 新台幣13,827元 | ||
3XE22 | 6.437“ | 球 | 0.5 | 1701-1800 | 5機構/ 16“ | 1.5“ | 90 VDC | 1/27 | 新台幣14,364元 | ||
4Z140 | 8.375“ | 球 | 1.5 | 1701-1800 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 90 VDC | 1/8 | 新台幣10,061元 |