項目 | 鼓開關 |
行動 | 瞬間反轉 |
深度 | 4" |
處理材料 | 塑料 |
身高 | 4.5“ |
HP @ 1相-115V | 1-1/2 |
HP @ 1相-230V | 2 |
HP @ 1相-240V | 2 |
惠普@ 115VDC | 1/4 |
惠普@ 230VDC | 1/4 |
NEMA號 | 1 |
極數 | 2 |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | HP @ 3相-240V | 行動 | 深度 | HP @ 3相-460V | 極數 | 信號寬度 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X440 | 通用鼓開關 | - | 維持倒車 | 4" | - | 2 | 2.25“ | 塑料 | 新台幣3,496元 | ||
2X441 | 通用鼓開關 | 2 | 維持倒車 | 4" | 1 | 3 | 2.25“ | 塑料 | 新台幣4,247元 | ||
2X442 | 通用鼓開關 | 2 | 維持倒車 | 5" | 2 | 3 | 3.5“ | 塑料 | 新台幣7,431元 | ||
2X443 | 通用鼓開關 | 5 | 維持倒車 | 6.500“ | 7.5 | 3 | 3.5“ | 塑料 | 新台幣13,873元 | ||
4UYE7. | 鼓開關 | 2 | 瞬間反轉 | 4" | 1 | 3 | 2.25“ | 塑料 | 新台幣4,834元 | ||
4UYE8. | 鼓開關 | 2 | 瞬間反轉 | 4" | 1 | 3 | 2.25“ | 鐵件 | 新台幣6,110元 | ||
4UYE9. | 鼓開關 | - | 維持倒車 | 4" | - | 2 | 2.25“ | 鐵件 | 新台幣3,684元 |