項目 | 免維護噴射泵 |
身高 | 4.437“ |
進口 | 1-1 / 2“NPT |
入口壓力泵送液體 | 15到200 PSI |
總長: | 14.44“ |
最大頭 | 40英尺 |
泵材質 | 青銅 |
尺寸係數 | 2.85 |
吸/排 | 2“NPT |
溫度。 範圍 | -40至230度F |
類別 | 液體操作 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 4.59 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | CN |
型號 | 身高 | 進口 | 總長: | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5南1 | 2 1機構/ 16“ | 1 / 2“NPT | 5.875“ | -40至230度F | 1.38“ | 新台幣12,361元 | |
5南3 | 3.25“ | 3 / 4“NPT | 9" | -40至230度F | 2.38“ | 新台幣15,668元 | |
5南5 | 4.437“ | 1-1 / 4“NPT | 14.44“ | -40至230度F | 3.5“ | 新台幣36,288元 | |
5南6 | 4.437“ | 1-1 / 2“NPT | 14.44“ | -40至230度F | 3.5“ | 新台幣42,344元 | |
5NAP5 | 2 1機構/ 16“ | 1 / 2“NPT | 5.875“ | -40至230度F | 1.38“ | 新台幣17,956元 | |
5NAP7 | 3.25“ | 3 / 4“NPT | 9" | -40至230度F | 2.38“ | 新台幣22,299元 | |
5NAP8 | 3 13機構/ 16“ | 1“NPT | 11“ | -40至230度F | 2.75“ | 新台幣35,534元 |