DAYTON 液體操作噴嘴,鑄鐵
篩選
最大頭: 40英尺 , 類型: 液體操作
次數 | 型號 | 身高 | 進口 | 總長: | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NAU6 | - | 1-1 / 4“NPT | 13 5機構/ 16“ | -40至70度F | - | NT$39,015 | |
B | 5NAU2 | 1.875“ | 1 / 2“NPT | 5 13機構/ 16“ | -40至70度F | 2.25“ | NT$19,635 | |
C | 5NAR9 | 2 1機構/ 16“ | 1 / 2“NPT | 5.875“ | -40至230度F | 1.38“ | NT$33,490 | |
D | 5南1 | 2 1機構/ 16“ | 1 / 2“NPT | 5.875“ | -40至230度F | 1.38“ | NT$12,580 | |
E | 5NAP5 | 2 1機構/ 16“ | 1 / 2“NPT | 5.875“ | -40至230度F | 1.38“ | NT$18,275 | |
B | 5NAU3 | 2 5機構/ 16“ | 1 / 2“NPT | 6.875“ | -40至70度F | 2 9機構/ 16“ | NT$23,205 | |
B | 5NAU4 | 2 11機構/ 16“ | 3 / 4“NPT | 9 1機構/ 16“ | -40至70度F | 3 1機構/ 16“ | NT$27,625 | |
C | 5地址0 | 2.5“ | 1 / 2“NPT | 7.125“ | -40至230度F | 1 11機構/ 16“ | NT$37,400 | |
E | 5NAP8 | 3 13機構/ 16“ | 1“NPT | 11“ | -40至230度F | 2.75“ | NT$36,164 | |
E | 5NAP7 | 3.25“ | 3 / 4“NPT | 9" | -40至230度F | 2.38“ | NT$22,695 | |
D | 5南3 | 3.25“ | 3 / 4“NPT | 9" | -40至230度F | 2.38“ | NT$15,946 | |
C | 5地址1 | 3.25“ | 3 / 4“NPT | 9" | -40至230度F | 2.38“ | NT$45,390 | |
A | 5NAU5 | 3.187“ | 1“NPT | 11 1機構/ 16“ | -40至70度F | 3.5“ | NT$33,150 | |
C | 5地址3 | 4.437“ | 1-1 / 4“NPT | 14.44“ | -40至230度F | 3.5“ | NT$85,850 | |
D | 5南6 | 4.437“ | 1-1 / 2“NPT | 14.44“ | -40至230度F | 3.5“ | NT$43,095 | |
D | 5南5 | 4.437“ | 1-1 / 4“NPT | 14.44“ | -40至230度F | 3.5“ | NT$40,320 | |
E | 5NAR0 | 4.437“ | 1-1 / 2“NPT | 14.44“ | -40至230度F | 3.5“ | NT$67,575 |
液體操作噴嘴,鑄鐵
代頓液體操作噴射機設計用於混合流體、泵水、運輸材料和穀物、淡化海水等。 這些鑄鐵構造的泵不需要電力即可運行。 它們通過泵送高壓液體形成強大的吸力,從而將二次液體吸入泵中。 這些泵可承受的最大額定壓力為 150 PSI。 它們的兩個入口上都有 NPT 螺紋,以實現安全連接。 有多種液體驅動噴嘴可供選擇,提供 3/8、1/2、3/4、1、1-1/4 和 1-1/2 英寸 NPT 入口螺紋 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 花園Ho頭
- 無線工具配件
- 樹杆登山者和配件
- 繞線工具配件
- 液位開關配件
- 衝擊套筒和批頭
- 商店用品
- 整理用品
- 地板工程
- 餐飲服務特許設備
- 3M 電纜紮帶底座,黑色
- WATTS 909系列,排氣彎頭
- JET TOOLS 大主軸孔車床3p
- HAM-LET 異徑管,不銹鋼
- SOUTHWIRE COMPANY 打孔沖床
- WOODHEAD 130109系列手燈
- SPEARS VALVES PVC Drain Waste Vent P303 1/4 彎頭帶低跟入口,Hub x Hub x Hub
- BALDOR MOTOR 交流伺服 BSM N 系列電機
- DAYTON 開式防滴漏電機115V
- AIRSEPT 線路接頭直 SAE 包